バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの デッキブラシ
デッキブラシ ブラシのみ BCP-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58384954
品番
BCP-DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率が上がります。
仕様
ブラシのみ
幅(mm)
280
色
青
質量(g)
306
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
PBT
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
2-3679-32
繰り返し・詰め替え
対応