※使用例

サニトラックス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58385015 品番 N346-1824BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。

用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など 材質天然ゴム 厚さ(mm)19 質量(kg)約3.5 アズワン品番64-8874-51 幅×長さ(mm)450×610 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする