プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58385033 品番 PT062525
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。
また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。

用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58385033
2025-08-14
用途:
配管作業
製造業

リピート購入です。納期も問題なく作業も終了しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする