六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385074 品番ESD-616SG
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。
六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。
抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。
製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。

用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に トラスコ品番397-0850 材質コバルトハイス 質量(g)38 段数11 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 径間ピッチ3.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする