電動ドリル用軽天ソケット 全長500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385135 品番ESL-175
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
電設・配管・ダクト工事に最適
全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)500 トラスコ品番396-2091 質量(g)280 奥行(mm)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする