※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用軽天ソケット 全長700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385144 品番ESL-177
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途
電設・配管・ダクト工事に最適
全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに
全長L(mm)300 トラスコ品番396-2105 質量(g)370 奥行(mm)655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする