ETK-3.0-3S 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業 58385196 ETK-3.0-3S 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業 58385196

六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード58385196 品番ETK-3.0-3S
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。
刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。

用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする