ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 小型 連続通話最大5時間 USB Type-C端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385198 品番LBT-HSC30MPRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,510
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

レッド 付属品USB充電ケーブル(TypeーA to TypeーC)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応 型式【マイク】MEMS型 質量(g)約6 外形寸法(mm)約19×25×28(突起部を除く) 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)約2 各種認証TELEC 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと) 通信距離(m)最大約10(見通し) 動作温度範囲(℃)5〜35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5.0 連続待受時間約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)最大約5.0 対応プロファイル【Bluetooth】HFP/A2DP/AVRCP
注意
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする