ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 小型 連続通話最大5時間 USB Type-C端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385216 品番LBT-HSC30PCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

ブラック 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
注意
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする