六角シャンクテーパー下穴錐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 58385257 品番 ETK-5.0-3S
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

溝長(mm)70 トラスコ品番408-4063 呼び寸法(mm)5 寸法d(mm)(先端)3 刃径(Φmm)5 セット内容5mm 3本組セット 材質高速度鋼(HSS) 全長L(mm)135 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
木部の先穴
建設業・工事業

主にコーススレッドの先穴加工に使います。
木材に食いつきもよくあまり力もかからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする