※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角シャンクテーパー下穴錐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 58385275 品番 ETK-6.0
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

溝長(mm)84 トラスコ品番403-3540 呼び寸法(mm)6 寸法d(mm)(先端)3.6 刃径(Φmm)6 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、アルミ、銅、木材 全長L(mm)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
木部の先穴
建設業・工事業

主にコーススレッドの先穴加工に使います。
木材に食いつきもよくあまり力もかからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする