エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58385277
品番
EHP-F12CABK
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
ブラック
質量(g)
約6(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92