エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58385286
品番
EHP-F12CAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
ホワイト
質量(g)
約6 (コード含まず)
コード長さ(m)
1.2 (Y型)
プラグ
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)
20Hz〜20kHz
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 10
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92
イヤホン形状
カナル型