色ホワイト
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)92
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
質量(g)約6(コード含まず)
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間6カ月間
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)