ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385347 品番EHP-FR10CMMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用) ブラック 質量(g)約10(コード含まず) コード長さ(m)0.8(コード巻取リール付) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型) 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする