ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385356 品番EHP-FR10CMWH
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。

ホワイト コード長さ(m)0.8(Y型/コード巻取リール付) 型式密閉型、耳栓タイプ ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型) インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)90 最大入力(mW)3 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 質量(g)約12(コード含まず) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間6カ月間 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする