ステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385399 品番EHP-FS10IMSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ シルバー 質量(g)約8(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする