ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385435 品番 EHP-FS12CMSV
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ シルバー 質量(g)約6(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする