ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385496 品番 EHP-GB10MXRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式セミオープン型、耳栓タイプ レッド 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする