- 深型角バット 18-8 モノタロウ 58385663 - 深型角バット 18-8 モノタロウ 58385663 - 深型角バット 18-8 モノタロウ 58385663

深型角バット 18-8

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385663 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。

サイズ12枚取 用途食品などの保存に 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(L)3.1 規格食品衛生法適合 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×50 内寸法(縦×横)(mm)310×230 底寸法(mm)278×197 商品タイプバット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:6632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
深型は使いやすい
卸売・小売業

バットとしての利用は勿論ですが、冷凍品の解凍や冷凍でも熱伝導率が高いので助かります。

2025-11-25
用途:
魚を捌く
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

このデカさでこの金額は神です
蓋があればもっと良いと思います
常にリピートです

2025-11-24
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

実は思っていた以上に大きかった。ちゃんとサイズを確認してから買ったほうが良い。商品自体はしっかりしており問題ない。

2025-08-12
用途:
調理保存
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

他の業務用バットと比べてもしっかりしていて満足です

2025-02-20
用途:
機械のオイル受け
建設業・工事業

材質の板厚や加工の丁寧さは満足だがサイズがさほどアップしていないのに価格のアップ率が大きいと思います。

2025-10-04
用途:
調理
建設業・工事業

深型なので、とても使い勝手がよく気に入っています。

対象商品:
58385654
2024-07-04
用途:
機械メンテナンス時
相沢工房 様 (製造業)

外したパーツ入れや使う工具入れ、また小さなパーツの洗浄や小さなバイク等のオイル交換時にも使用出来ます。

対象商品:
58385654
2024-05-31
用途:
調理
その他業種

普通の浅型バットと違い深型なのでアサリの砂抜きに便利。
一つは持っていて損は無いと思う。
18-0ではなく腐食に強い18-8ステンレスでこの値段はかなり安いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする