※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
六角棒レンチロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58385756
品番
HEL-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
2.5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
用途
穴付六角ボルト廻しに
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応