3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385765 品番 HEL-30
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) 値下げ
479
先端形状六角 サイズ規格ミリ 呼び寸法(mm)3 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 用途穴付六角ボルト廻しに 寸法L(mm)127 寸法H(mm)20 寸法A(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする