3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
六角棒レンチロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58385783
品番
HEL-50
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
値下げ
¥
679
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
用途
穴付六角ボルト廻しに
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応