3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
六角棒レンチロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58385792
品番
HEL-60
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
値下げ
¥
979
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
6
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
用途
穴付六角ボルト廻しに
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応