トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58385862
品番
HES-30
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
呼び寸法(mm)
3
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
穴付六角ボルト廻しに
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応