トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の 六角棒レンチ
トップ工業の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58385914
品番
HES-9000
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
セット内容(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付六角ボルト廻しに
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
アズワン品番
64-3677-86
RoHS指令(10物質対応)
対応