カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR”

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385925 品番DGB-CP01MBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトデジタルカメラの収納に最適なシンプル設計。1気室モデルのコンパクトデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”

材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル ベージュ サイズM 質量(g)約105 ポケット数外側:前面ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×155(カラビナ部分除く) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:75×40×140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58385925 DGB-CP01MBE 58385934 DGB-CP01MBK カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” エレコム カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” エレコム 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
日常業務
その他業種

リコーG900を入れて使用。派手さもなく質実剛健で良い。

対象商品:
58385907
2024-05-10
用途:
カメラバッグ内のカメラレンズの保護
サウダージ・ミュージックサービス 様 (その他業種)

クッション性は良いが、もう一回り大きいと使いやすいと感じる。

対象商品:
58385925
2021-01-18
用途:
工事写真撮影
建設業・工事業

このサイズのカメラケースがなかなか無く
この商品を選択したが、
ポケットがもうひとつあると良かった。
ポケットのチャックのリングが何かに引っ掛かると
チャックが勝手に開いてしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする