エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385975 品番 HY-36G
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります

口開き(mm)8〜36 全長(mm)250 トラスコ品番722-7825 質量(g)285 寸法(口開き)8〜36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
ハンマー代わりに使用しないでください
ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする