※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
ライナースパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
182
143
182
133
163
222
112
呼び寸法(inch)
11/16×3/4
1/2×9/16
11/16×3/4
13/32×7/16
19/32×5/8
25/32×7/8
5/16×3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58386027
品番
LI-22×24
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽く、強く、使い易い
全長(mm)
182
トラスコ品番
722-7884
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
140
最小トルク(N・m)
141
最大トルク(N・m)
170
頭部厚(mm)
(最大)7.5
商品構成
単品
口深(mm)
(小)19.5、(大)20.5
外径(mm)
(小)38.0、(大)41.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(inch)
11/16×3/4