曜日別特売
LI-19×20 ライナースパナ トップ工業 58386045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライナースパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)163
呼び寸法(inch)19/32×5/8
内容量1個注文コード58386045品番LI-19×20
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

軽く、強く、使い易い

全長(mm)163トラスコ品番722-7914材質クロムバナジウム鋼質量(g)100最小トルク(N・m)90最大トルク(N・m)113頭部厚(mm)(最大)7商品構成単品口深(mm)(小)16.5、(大)17.0外径(mm)(小)33.0、(大)34.5RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(inch)19/32×5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする