エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの ディスプレイ/モニター付属品
ディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58386135
品番
PCA-DPTS3012BK
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質
本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVC
色
ブラック
質量(g)
約477
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×127×37
適合サイズ
液晶ディスプレイ厚2.0〜8.5cm