USBメモリ USB2.0 小型 キャップ付 ストラップホール 1年保証

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトフェイス 注文コード58386336 品番MF-SU2B64GWHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

つけたままでも邪魔にならない!キャップ、ストラップホール付き超小型USB2.0USBメモリ。

ホワイトフェイス 質量(g)約3 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7 インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)64 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
機械のログデータ保存
製造業

ある機械のUSBポートに差しても無反応(別に用意したUSBは反応あり)。
PCに接続するとフォーマットするようにダイアログメッセージが出現して、中のデータが取り出せない。仕方なくフォーマットの指示に従ってもフォーマットに失敗して以降使用できない。

対象商品:
23605584
2023-05-29
用途:
小さなUSBメモリーが欲しくて
個人のお客様

筐体が小さなUSBメモリーが欲しくて
モノタロウさんで見つけて何となく2個目ですが
購入しました。使用に問題が起きる事も無く
大切な情報をスッキリと記録してくれるので
良い感じかと思いました。
価格帯に関しては無調査で購入したので
良く分かりません。

対象商品:
23605584
2022-09-06
用途:
機械のバックアップ
有限会社杉山通信工業 様

USBメモリを入れられるところが、狭くこのメモリの
大きさが、ちょうど良い。もってこいです。
これからも、使用したいと思います。

対象商品:
23605584
2020-04-06
用途:
2つ目です。
運輸・通信業

以前購入したのを事務員さんが見て、欲しくなったらしいので購入しました。
カラーバリエーションがもう少しあればうれしいですね。
あとストラップも同梱されてれば。。

1人が参考にしています
対象商品:
23605584
2019-10-19
用途:
鉄構切断 機械のデータ取り込み
建設業・工事業

長さが短い方が機械に差し込んだ時に 出っ張りが少なく使いやすい

対象商品:
23605584
2019-05-08
用途:
車のオーディオ用に

全長が短いので邪魔にならなくて良いです。普通のUSBだと手に当たったりして折ってしまいそうでした。

対象商品:
23605593
2018-10-14
用途:
無線LANアクセスポイントのNAS化
その他業種

某社のUSBポート付きの無線LANアクセスポイントの共有サーバー機能用として使用しています。小型なので、ぶつけて壊したり外れたりする心配もなく、またUSBバスパワーのみで動作するので安心です。

対象商品:
23605602
2018-11-09
用途:
音楽用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて大容量 プレイヤーに刺しっぱなしでもひっかけたりしにくいのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする