エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Xperia 10 II ソフトレザーケース 薄型 磁石付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58386738
品番
PM-X202PLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 II用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ネイビー
タイプ
手帳型
対応機種
Xperia 10 II
特性
薄型/磁石付