タブレットケース 8.5〜11インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387097 品番TB-10ICOFBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8.5〜11インチのタブレット使用時に必要なものをまとめて持ち運び。縦持ちできる汎用タブレットケース”off toco”。

材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステル ブラック 質量(g)約165 対応機種8.5〜11インチ タブレットPC(幅156mm×奥行5mm×高さ229mm〜幅185mm×奥行11mm×高さ266mm) ポケット数8.5〜11インチ タブレットPC収納スペース×1、前面ポケット×1(内側簡易ポケット×3)、背面簡易ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×45×280※ハンドル部含まず 対応インチサイズ8.5〜11 タブレットサイズ(目安)幅156mm×奥行5mm×高さ229mm〜幅185mm×奥行11mm×高さ266mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする