Lightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.5(コネクタ含まず) ブラック 注文コード58387614 品番MPA-FUALYA15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は長さ・色9種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用!iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能なLightningケーブル。

対応機種
iPhone 11Pro Max,iPhone 11Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s
iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air
iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)
iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ブラック 長さ(m)1.5(コネクタ含まず) コネクタ形状Lightning(オス) /USB-A(オス) 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning ケーブル種類やわらか パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信
注意
※iPadはパソコンからは充電出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387605
2022-02-23
用途:
表記の割に充電能力が低い気が
個人のお客様

他にもAndroid用のケーブルとかを持っていまして
当製品も同様に充電用のACアダプターで使用しています。
充電の勢いが違うと言うか時間の掛かり方が遅い。
Android端末とiPhone端末で何か違うのかも知れませんが
☆を5個程の満足感は有りませんでした。

下手な安物ケーブルと比べれば凄く良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする