電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387693 品番T-H0201WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。
また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。

固定方法吊り下げ/マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約430 使用地区日本国内専用 その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用) 使用場所屋内専用 特性耐トラッキング 適合電気用品安全法(PSE) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 アズワン品番64-4042-05 マグネットあり プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58387693 T-H0201WH 58387709 T-H0203WH 電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ エレコム 電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ エレコム 1個 4,198 税込4,618 長さ違いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする