電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387709 品番T-H0203WH
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。
また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。

差込口形状【本体】2ピン プラグ2ピン コード長さ(m)3 定格125V/15A/1500W 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 固定方法吊り下げ/マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)約560 使用地区日本(海外使用不可) 適合規格PSE適合 その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用) スイッチ× コンセント個数10口 ノイズフィルター× 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする