※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX-4075 インパクト用エクステンションバー トップ工業 58387795 PX-4075 インパクト用エクステンションバー トップ工業 58387795

インパクト用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58387795 品番 PX-4075
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)188 寸法L(mm)75 差込角(mm)12.7[1/2] 呼び寸法(mm)75 寸法D(mm)30 寸法l(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする