インパクト用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58387804 品番 PX-4125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(g)275 寸法L(mm)125 差込角(mm)12.7[1/2] 呼び寸法(mm)125 寸法D(mm)30 寸法l(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする