※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387813
品番
PX-425
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
480
寸法L(mm)
250
差込角(mm)
12.7[1/2]
呼び寸法(mm)
250
寸法D(mm)
30
寸法l(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応