トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387822
品番
PX-6175
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
質量(g)
870
寸法L(mm)
175
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
175
寸法D(mm)
44
寸法l(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応