レジ袋 バイオネオパック25 乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10袋) 注文コード 58387824 品番 S229493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.017〜0.018 乳白 マチ(mm)150 材質HDPE(高密度ポリエチレン) サイズLL 幅(mm)300 高さ(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする