※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387831
品番
PX-625
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(g)
1150
寸法L(mm)
250
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
250
寸法D(mm)
44
寸法l(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応