※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387847
品番
PX-633
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
質量(g)
1460
寸法L(mm)
330
差込角(mm)
19.0[3/4]
呼び寸法(mm)
330
寸法D(mm)
44
寸法l(mm)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応