トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58387856
品番
PX-8175
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
1400
寸法L(mm)
175
差込角(mm)
25.4[1/1]
呼び寸法(mm)
175
寸法D(mm)
54
寸法l(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応