ハンディラチェット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387953 品番RH-3S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します

差込角(mm)9.5(3/8") 全長(mm)117 用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など 質量(g)165 許容トルク(N・m)205.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387953
2020-09-03
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのプラグ交換用のレンチとして使ってます。プラグは大きな力をかけずに締め込むのでこのサイズで問題ないです。工具箱にコンパクトに収まるので助かります。変換アダプターを付けて1/4インチソケットも使う予定です。
 ラチェットの回転はやや重い感じがしますが使い込むと軽くなるのかと思います。
 安心の新潟県三条メーカーです。分解方法を電話で聞きましたが、素早いサポートをしてもらい助かりました。

1人が参考にしています
2015-08-12
用途:
自動車およびバイク整備にお勧め

地味で少々古臭いスパナ、レンチ類デザインのため車両整備関係の方(特に趣味で自動車、バイクメンテナンスをされている方)は手に取る事が少ないと思われるTOP製工具ですが、このラチェットは自信を持ってお勧めできます。
お勧め点
@高い耐久性 自動車解体業で4〜5年間ほど使用した経験が有りますが作動状態にガタ付き感などは発生せず問題なく使用できました。A優れた重量バランス ショートタイプですがハンドル先端部分が重く作られているのでヘッド部分との重量バランスが良く早回しの際は回転に勢いが付き易く作業性良好です。B左右回転切り替えが容易 サイド部分に溝が刻まれた大きなリングを回すことで切り替えを行うためグローブをした状態でも確実に切り替え可能です。(切り替え時の「カチャッ」とした感触も良い感じです)
Cユニークなグリップ先端部分の9.5ミリサイズ差し込み角穴 スピンナハンドルを差し込んで延長したり長さ75〜100ミリ程度のエクステンションバーを差し込みグリップとして使用、L字型ハンドル形状にして高トルクをかける、早回しを行う等の作業が可能 Dメンテナンスが容易 マイナス溝の刻まれたネジ1本外せば内部クリーニングおよび給油が可能

輸入工具にしか興味が無かった方や、地味な印象のため選択肢から外されていた方も一度手に取って使用感を確かめて頂きたい逸品工具です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする