ハンディラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58387971 品番RH-4S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる

差込角(mm)12.7(1/2") 全長(mm)132 材質Cr-V 歯数72 寸法D(mm)34 方向切替式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387971
2015-08-12
用途:
珍しい?

差し込みサイズ12.7ミリでショートハンドルタイプは珍しいと思います、歯数72送り角度5度で作業性良好です。
ヘッドサイズ 横幅34ミリ 厚み(差し込み、ネジ頭部分は除く)20ミリ 全長132ミリ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする