※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ用ソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58388714 品番 S-307
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス

穴角12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)7 寸法L(mm)26 寸法l(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58388766
2019-05-01
用途:
車検整備 一般修理

Ko-kenOEM品でありながら、本家より少し安価です。
超一流ソケット専業メーカーの製造だけに、
精度や強度も全く文句ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする