※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケットハンドル
トップ工業の スピンナハンドル
スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58388872
品番
S-6
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
453
用途
自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。
材質
特殊合金鋼
質量(g)
1770
RoHS指令(10物質対応)
対応