※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58389064 品番 S-642
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス

呼び寸法(mm)42 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)62 寸法l(mm)27 二面幅(mm)42 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする